Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Vuisthamer type 20 E - 20 H
Vuisthamer type 20 E - 20 H
- gesmede vuistkop DIN 6475
- met essen- (20 E) of hickorysteel (20 H) DIN 5135
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Alleen op voorraad tonen
Gewicht [g]
1000
1
1500
1
2000
1
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Vuisthamer type 20 E - 20 H
Product
Gewicht [g]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Gewicht [g]
Lengte [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
20 H-1500 Vuist met hickory steel 1500 g
1500
280
€ 30,94
/
stuk
20 H-2000 Vuist met hickory steel 2000 g
2000
300
€ 37,10
/
stuk
20 H-1000 Vuist met hickory steel 1000 g
1000
260
€ 27,22
/
stuk
Inloggen