Eriks
GEDORE

GEDORE 20 H-1000 Vuist met hickory steel 1000 g

  • ERIKS:23076125
  • Fabrikant:4010883863520
Image 1
met essen- (E 20 E) of hickorysteel (E 20 H) DIN 5135 tot 2000 g, Met Hickory hamersteel DIN 5135 tot 2000 g
Opslaan in lijst

€ 27,22/ stukexcl. btw

€ 32,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Gewicht
1000 g
Lengte
260 mm
Materiaal steel
Hout
Terugslagvrij
Nee
Uitvoering vonkarm
Nee
Materiaal kop
Staal
Gewicht kop
1000 g
Gewicht totaal
1220 g