Eriks
GEDORE

GEDORE 1506 XL 2511 Verrijdbare werkbank, 1,25 m breed, met 14 laden

  • ERIKS:12521464
  • Fabrikant:4010886900147
Image 1
Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw, veiligheid door hielbescherming voor personen, plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE blu, Veiligheid door hielbescherming, brede laden (B 480 x D 400 mm), volledig uittrekbaar, uitneembaar, veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand, Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand, Draagvermogen per lade 40 kg, onderste zware laden 60 kg, GEDORE-chassis voor zwaar gebruik, totaal draagvermogen 1000 kg, bij mobiel gebruik 750 kg, GEDORE-trapeziumasconstructie, ook bij maximale belasting licht lopend, wendbaar en spoorvast, Speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
Opslaan in lijst

€ 2.462,46/ stukexcl. btw

€ 2.979,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Breedte
1250 mm
Hoogte
985 mm
Diepte
550 mm
Ladenblok
Ja
Aantal lades
14
Gewicht
141 kg
Hoogte
van 985 tot 985 mm
In hoogte verstelbaar
Nee
Op wielen
Ja
Met rem
Ja
Wandmontage
Nee
Inklapbaar
Nee
Dikte workblad
30 mm