Uitvoering: starre plaatstalen carrosserie, met 14 aan een zijde uittrekbare schuifladen (elk apart indeelbaar) geheel uittrekbaar, kogelkorfgeleiding, midden- en eindblokkering en afzonderlijke vergrendeling tegen onbedoeld openen tijdens het rijden. De basisuitrusting bevat 20 langsschotten en 4 dwarsschotten alsmede 4 afstandsboxen. Elk schuifladenblok is afsluitbaar met een cilinderslot. Werkblad van 30 mm dik beuken multiplexplaat, oppervlak extra beschermd door lijnolievernis. Zeer stabiel door sterke, brede achteras en 2 grote, zijdelings uitstekende massief-rubberen wielen en 2 zwenkwielen, aan beide zijden met wielrem (totale stop) voor een vaste stand in alle richtingen.
Oppervlak krasvast poedergecoat, behuizing in GEDORIT blauw, schuifladen in GEDORIT zilver.
Aanwijzing: hangslot zie (bestelnr. 7356).

| Product | Breedte [mm] | Hoogte [mm] | Diepte [mm] | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| 1506 XL 2511 Verrijdbare werkbank, 1,25 m breed, met 14 laden | 1250 | 985 | 550 | € 2.462,46/stuk |