€ 2.203,10/ stukexcl. btw
€ 2.665,75incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 24/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GEDORE |
Breedte | 1100 mm |
Diepte | 550 mm |
Ladenblok | Ja |
Aantal lades | 7 |
Gewicht | 102 kg |
Hoogte | van 985 tot 985 mm |
In hoogte verstelbaar | Nee |
Op wielen | Ja |
Met rem | Ja |
Wandmontage | Nee |
Inklapbaar | Nee |
Dikte workblad | 30 mm |
Materiaal werkblad | Multiplex |