Uitvoering: starre plaatstalen carrosserie, met 7 eenzijdig, geheel uittrekbare schuifladen (elk apart indeelbaar), kogelkorfgeleiding, midden- en eindblokkering en afzonderlijke vergrendeling tegen onbedoeld openen tijdens het rijden. De basisuitrusting bevat 10 langsschotten, 2 dwarsschotten en 2 afstandsboxen. Centraal afsluitbaar met een cilinderslot. Grote opbergeenheid achter een afsluitbare metalen deur, onder te verdelen door een legger. Werkblad van 30 mm dik multiplex-beukenhout. Zeer stabiel door sterke, brede achteras en 2 grote, zijdelings uitstekende, hoogwaardige massief-rubberen wielen en 2 zwenkwielen, aan beide zijden met wielrem (totale stop) voor een vaste stand in alle richtingen.
Oppervlak krasvast poedergecoat, behuizing in GEDORIT blauw, schuifladen en kastdeur in GEDORIT zilver.
Aanwijzing: hangslot zie (bestelnr. 7356).




| Product | Breedte [mm] | Diepte [mm] | Ladenblok | Beschikbaar | Prijsexcl. btw |
|---|---|---|---|---|---|
| 1504 0511 Verrijdbare werkbank met 7 laden | 1100 | 550 | Ja | € 2.195,63/stuk |