Eriks
GEDORE

GEDORE 1430 Gereedschapkist met 3 laden

  • ERIKS:23194834
  • Fabrikant:4010886661819
Image 1
Korpus: Plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw, plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORE-blauw, Centraal afsluitbaar dmv cilinderslot, veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand, Veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand, Draagvermogen per lade 40 kg
Opslaan in lijst

€ 658,63/ stukexcl. btw

€ 796,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 18/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GEDORE
Materiaal
Staal
Kwaliteitsklasse
Overige
Breedte
625 mm
Hoogte
400 mm
Diepte
305 mm
Totaal aantal vakken
3
Met schuim
Nee
Met slot
Ja
Hangslotbeugel
Nee
Met telescoop handvat
Nee
Rolbaar
Nee
Met schouderriem
Nee
Kleur
Blauw
Signaalrood
Nee
Uitvoering
Overige