Korpus:
- afmetingen totaal: H 1060 x B 660 x D 400 mm
- door het boven elkaar plaatsen van de gereedschapkisten 1430 en 1431 wordt het onderstel 1432 een mobiele grote wagen 1585
- het onderstel 1432 kan natuurlijk ook met verschillende kisten variabel worden gecombineerd
- elk één werkblad van ABS
- insteekbare duwbeugel is te blokkeren, wak ook het heffen van de gereedschapwagen mogelijk maakt
- onderstel met euro-perforatie 10 x 38 mm voor de bevestiging van haken en gereedschappen
- veiligheid door hielbescherming en aanrijbeveiliging voor personen en omgeving
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORIT-blauw Laden:
- centraal afsluitbaar dmv cilinderslot
- opzetkist 1430 met 3 brede laden (B 480 x D 325 x H 79 mm) volledig uittrekbaar
- opzetkist 1431 met 2 brede laden (B 480 x D 325 x H 79/160 mm) volledig uittrekbaar
- onderstel en opzetkist met 1 brede lade (B 480 x D 325 x H 79/160 mm) volledig uittrekbaar, uitneembaar
- veiligheidsvergrendeling per lade, bediening met één hand
- kogelgelagerde geleiderails
- laden tot 40 kg belastbaar
- plaatstaal, corrosiebestendig en krasvast gepoedercoat, GEDORIT zilver GEDORE-onderstel
- totaal draagvermogen 300 kg
- 2 hoogwaardige rolgelagerde GEDORE wielen (bokwielen Ø 140 mm)
- 2 lichtlopende GEDORE-wielen op kogellagers (zwenkwielen Ø 100 mm), waarvan één met rij- en zwenkblokkering
- GEDORE asconstructie zorgt ook bij maximale belasting voor licht lopen, wendbaarheid en spoorvastheid Toebehoren:
- lengte- (LS) en dwarsschotjes (DS) van verzinkt plaatstaal (ook los leverbaar) Opties:
- optimaal te vullen met GEDORE gereedschapsmodules (1500 ES/1500 CT)
- speciale kleuren en uitvoeringen op aanvraag
- levering zonder gereedschap en toebehoren