Eriks
GATES

GATES Tandriem, PowerGrip® GT4® Serie, Type 14MGT, CR, 960mmx50mm, 120 Tand

  • ERIKS:14074886
  • Fabrikant:5400608208061
Image 1
Opslaan in lijst

€ 75,67/ stukexcl. btw

€ 91,56incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT4®
Type
14MGT
Steek lengte
960 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
120
Dubbelzijdig
Nee
Antistatisch
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -40 tot 140 °C
Gerelateerde producten
Product Image

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 960-8MGT3-50

  • Eriks:11364799
  • Manufacturer:935650330
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 02/12/2026
Neem contact met ons op