Eriks
GATES

GATES Tandriem PowerGrip® GT3 960-8MGT3-50

  • ERIKS:11364799
Image 1
Opslaan in lijst
Niet beschikbaar in de webshop
Verwachte leverdatum - 26/11/2026
Neem contact met ons op

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
PowerGrip® GT3
Type
8MGT3-050
Steek lengte
960 mm
Breedte
50 mm
Steek
8 mm
Aantal tanden
120
Dubbelzijdig
Nee
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Temperatuurbestendigheid
van -30 tot 120 °C
Gerelateerde producten

€ 75,67/ stukexcl. btw

€ 91,56incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026