€ 11,45/ meterexcl. btw
€ 13,85incl. btw
Verkocht per: 0,001Min. order: 0,001
17,658 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | Long Length PowerGrip® HTD |
Type | 3M-009 GL |
Steek lengte | 30000 mm |
Breedte | 9 mm |
Steek | 3 mm |
Profielvorm | Rond |
Dubbelzijdig | Nee |
Trekkoord | Vezel |
Materiaal | CR |
Kleur | Zwart |
Max. snaarsnelheid | 80 m/s |
Materiaal versterking | Nylon |
Profielhoogte | 2.4 mm |
Tandhoogte | 1.1 mm |