Products
Merken
Oplossingen
Industrieën
Knowledge Center
Over ERIKS
Customer service
BE - Nederlands
Home
Eindige tandriem Long Length P...
Eindige tandriem Long Length PowerGrip® HTD profiel 3M
Productoverzicht (PDF)
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
Gedeelde specificaties
Alleen op voorraad tonen
Steek lengte [mm]
30000
3
Breedte [mm]
6
1
9
1
15
1
Steek [mm]
3
3
Dubbelzijdig
Log in om uw specifieke prijzen te bekijken.
Inloggen
3
of
Eindige tandriem Long Length PowerGrip® HTD profiel 3M
Product
Steek lengte [mm]
Breedte [mm]
Steek [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Product
Steek lengte [mm]
Breedte [mm]
Steek [mm]
Beschikbaar
Prijs
excl. btw
Tandriem LONG LENGTH 3m-9-30m-GL
30000
9
3
€ 11,45
/
meter
Tandriem LONG LENGTH 3m-15-30m-GL
30000
15
3
€ 17,25
/
meter
Tandriem LONG LENGTH 3m-6-30m-GL
30000
6
3
€ 7,14
/
meter
Inloggen