Eriks
GATES

GATES Tandriem LONG LENGTH 3m-15-30m-GL

  • ERIKS:924679
  • Fabrikant:5412571337105
Image 1
Opslaan in lijst

€ 17,25/ meterexcl. btw

€ 20,87incl. btw

Verkocht per: 30Min. order: 30

Verwachte leverdatum - 19/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
Long Length PowerGrip® HTD
Type
3M-015 GL
Steek lengte
30000 mm
Breedte
15 mm
Steek
3 mm
Profielvorm
Rond
Dubbelzijdig
Nee
Trekkoord
Vezel
Materiaal
CR
Kleur
Zwart
Max. snaarsnelheid
80 m/s
Materiaal versterking
Nylon
Profielhoogte
2.4 mm
Tandhoogte
1.1 mm