€ 59,47/ stukexcl. btw
€ 71,96incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | MegaCrimp (G) |
Type | FL |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 105 mm |
B | 48.2 mm |
D | 1" |
K | 44.5 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026€ 8,25/ stukexcl. btw
€ 9,98incl. btw
53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026