Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G16FL45S

  • ERIKS:11285325
  • Fabrikant:5400608107531
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 57,64/ stukexcl. btw

€ 69,74incl. btw

3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FL45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Kort
A
124.5 mm
B
73.5 mm
D
3/4"
E
28 mm
K
44.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3003-ZiNi

  • Eriks:14309169
  • Manufacturer:SATZ-FH-3003-ZN

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026