Eriks
GATES

GATES MegaCrimp slangkoppeling 12G16FL

  • ERIKS:11285324
  • Fabrikant:5414465418150
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,56/ stukexcl. btw

€ 62,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
MegaCrimp (G)
Type
FL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
A
88.8 mm
B
37.8 mm
D
3/4"
K
44.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

1006 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3003-ZiNi

  • Eriks:14309169
  • Manufacturer:SATZ-FH-3003-ZN

€ 8,25/ stukexcl. btw

€ 9,98incl. btw

53 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026