Eriks
GATES

GATES Lagedruk rubberslang 8GTH

  • ERIKS:1008584
  • Fabrikant:5414465719745
Image 1
Opslaan in lijst

€ 30,57/ meterexcl. btw

€ 36,99incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 25/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
GTH
Code
8GTH
Slang inw.diam. (DN)
DN12
Slang inw.diam.
1/2" in
Slang inw.diam.
12.7 mm
Buitendiameter
19.8 mm
Maximale werkdruk
28 bar
Maximale werkdruk
2.8 MPa
Maximale werkdruk
400 psi
Minimum barstdruk
112 bar
Min. buigradius
100 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén textielinlage
Gewicht
0.23 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 135 °C
EN-norm
EN 854-R6
SAE-norm
SAE 100 R6
ISO-norm
ISO 4079 R6
Onderdelen & accessoires

€ 9,95/ meterexcl. btw

€ 12,04incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 51,11/ meterexcl. btw

€ 61,84incl. btw

107,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026