Eriks
GATES

GATES Lagedruk rubberslang 10GTH

  • ERIKS:940461
  • Fabrikant:5414465719752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 36,47/ meterexcl. btw

€ 44,13incl. btw

Verkocht per: 76,2Min. order: 76,2

Verwachte leverdatum - 24/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
GTH
Code
10GTH
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Slang inw.diam.
16 mm
Buitendiameter
23 mm
Maximale werkdruk
24 bar
Maximale werkdruk
2.4 MPa
Maximale werkdruk
350 psi
Minimum barstdruk
96 bar
Min. buigradius
125 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
CR
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén textielinlage
Gewicht
0.28 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 135 °C
EN-norm
EN 854-R6
SAE-norm
SAE 100 R6
ISO-norm
ISO 4079 R6
Onderdelen & accessoires

€ 11,30/ meterexcl. btw

€ 13,67incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026

€ 51,11/ meterexcl. btw

€ 61,84incl. btw

107,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 04/11/2026