€ 18,32/ meterexcl. btw
€ 22,17incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
577,374 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | MXT |
Code | 8MXTXBALE |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 20.2 mm |
Maximale werkdruk | 280 bar |
Maximale werkdruk | 28 MPa |
Maximale werkdruk | 4000 psi |
Minimum barstdruk | 1120 bar |
Minimum barstdruk | 112 MPa |
Minimum barstdruk | 16352 psi |
Min. buigradius | 70 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.46 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
SAE-norm | SAE 100 R16 |
ISO-norm | ISO 11237 R16 |
€ 9,95/ meterexcl. btw
€ 12,04incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 51,11/ meterexcl. btw
€ 61,84incl. btw
107,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026