€ 26,36/ meterexcl. btw
€ 31,90incl. btw
Verkocht per: 67,06Min. order: 67,06
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M4KH |
Code | 8M4KHXRL67 |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Buitendiameter | 20.8 mm |
Maximale werkdruk | 280 bar |
Maximale werkdruk | 28 MPa |
Maximale werkdruk | 4000 psi |
Minimum barstdruk | 1120 bar |
Min. buigradius | 90 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.57 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
SAE-norm | SAE 100 R19 |
ISO-norm | ISO 11237 R19 |
€ 9,80/ meterexcl. btw
€ 11,86incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 30/11/2026€ 51,11/ meterexcl. btw
€ 61,84incl. btw
107,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026