€ 20,11/ meterexcl. btw
€ 24,33incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 25/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | M3K |
Code | 8M3KXRL100 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 20.3 mm |
Maximale werkdruk | 225 bar |
Maximale werkdruk | 22.5 MPa |
Maximale werkdruk | 3250 psi |
Minimum barstdruk | 900 bar |
Min. buigradius | 70 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.41 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 857-1SC/2SC |
SAE-norm | SAE 100 R17 |
ISO-norm | ISO 11237 R17 |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |
€ 9,95/ meterexcl. btw
€ 12,04incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 51,11/ meterexcl. btw
€ 61,84incl. btw
107,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026