€ 38,57/ meterexcl. btw
€ 46,67incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
4,82 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G2XH |
Code | 8G2XHXRL101 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Slang inw.diam. | 12.7 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Buitendiameter | 21.8 mm |
Maximale werkdruk | 290 bar |
Maximale werkdruk | 29 MPa |
Maximale werkdruk | 4250 psi |
Minimum barstdruk | 1160 bar |
Minimum barstdruk | 116 MPa |
Minimum barstdruk | 16936 psi |
Min. buigradius | 180 mm |
Materiaal binnenwand | CPE |
Materiaal buitenwand | CSM |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Blauw |
Materiaal inlage | Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.65 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 149 °C |
EN-norm | EN 853-2SN |
SAE-norm | SAE 100 R2AT |
ISO-norm | ISO 1436 2SN R2ATS |
€ 9,80/ meterexcl. btw
€ 11,86incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
Verwachte leverdatum - 02/12/2026€ 51,11/ meterexcl. btw
€ 61,84incl. btw
107,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026