€ 58,16/ meterexcl. btw
€ 70,37incl. btw
Verkocht per: 30,48Min. order: 30,48
Verwachte leverdatum - 27/01/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | EFG4K-MTF |
Code | 6EFG4K-MTF |
Slang inw.diam. | 3/8" in |
Slang inw.diam. | 9.5 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN10 |
Buitendiameter | 20.3 mm |
Maximale werkdruk | 280 bar |
Maximale werkdruk | 28 MPa |
Maximale werkdruk | 4000 psi |
Minimum barstdruk | 1120 bar |
Min. buigradius | 65 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | CR |
Kwaliteit buitenmantel | Gates Megatuff |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Vier spiraal gewikkelde staaldraadinlagen |
Gewicht | 0.71 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 121 °C |
EN-norm | EN 856-R12 |
SAE-norm | SAE 100 R12 |
ISO-norm | ISO 3862 R12 |
Goedkeuring | DNV |
€ 9,95/ meterexcl. btw
€ 12,04incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 51,11/ meterexcl. btw
€ 61,84incl. btw
107,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026