Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 4M4KXRL175

  • ERIKS:11374397
  • Fabrikant:5414465883705
Image 1
Opslaan in lijst

€ 12,99/ meterexcl. btw

€ 15,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 26/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
M4K
Code
4M4KXRL175
Slang inw.diam.
1/4" in
Slang inw.diam.
6.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Buitendiameter
13.7 mm
Maximale werkdruk
280 bar
Maximale werkdruk
28 MPa
Maximale werkdruk
4000 psi
Minimum barstdruk
1120 bar
Minimum barstdruk
112 MPa
Minimum barstdruk
16352 psi
Min. buigradius
40 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Twee gevlochten staaldraadinlagen met hoge treksterkte
Gewicht
0.33 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 857-2SC
SAE-norm
SAE 100 R19
ISO-norm
ISO 11237 R19
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS
Onderdelen & accessoires

€ 4,18/ meterexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

8,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 8,60/ meterexcl. btw

€ 10,41incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 37,43/ meterexcl. btw

€ 45,29incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026