Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 4G1XRL200

  • ERIKS:11543508
  • Fabrikant:5414465893742
Image 1
Opslaan in lijst

€ 14,65/ meterexcl. btw

€ 17,73incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

293 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G1
Code
4G1XRL200
Slang inw.diam.
1/4" in
Slang inw.diam.
6.4 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN06
Buitendiameter
13.5 mm
Maximale werkdruk
225 bar
Maximale werkdruk
22.5 MPa
Maximale werkdruk
3250 psi
Minimum barstdruk
900 bar
Minimum barstdruk
90 MPa
Minimum barstdruk
13140 psi
Min. buigradius
50 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
0.22 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-1SN
SAE-norm
SAE 100 R1AT
ISO-norm
ISO 1436 1SN R1ATS
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS
Onderdelen & accessoires

€ 4,18/ meterexcl. btw

€ 5,06incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

8,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 8,60/ meterexcl. btw

€ 10,41incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

€ 37,43/ meterexcl. btw

€ 45,29incl. btw

78 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026