Eriks
GATES

GATES Hydraulische slang 24G1

  • ERIKS:1020660
  • Fabrikant:5412571970173
Image 1
Opslaan in lijst

€ 58,99/ meterexcl. btw

€ 71,38incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

10,83 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Type
G1
Code
24G1
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Slang inw.diam.
38.1 mm
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Buitendiameter
49.8 mm
Maximale werkdruk
50 bar
Maximale werkdruk
5 MPa
Maximale werkdruk
725 psi
Minimum barstdruk
200 bar
Minimum barstdruk
20 MPa
Minimum barstdruk
2920 psi
Min. buigradius
250 mm
Materiaal binnenwand
NBR
Materiaal buitenwand
NBR/PVC
Kwaliteit buitenmantel
Standaard
Kleur buitenwand
Zwart
Materiaal inlage
Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte
Gewicht
1.45 kg/m
Temperatuurbereik
van -40 tot 100 °C
EN-norm
EN 853-1SN
SAE-norm
SAE 100 R1AT
ISO-norm
ISO 1436 1SN R1ATS
Goedkeuring
DNV, LR, BV, ABS
Onderdelen & accessoires

€ 2,35/ meterexcl. btw

€ 2,84incl. btw

112 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

€ 28,65/ meterexcl. btw

€ 34,67incl. btw

Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

€ 94,34/ meterexcl. btw

€ 114,15incl. btw

25 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026