€ 50,43/ meterexcl. btw
€ 61,02incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
57,89 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G1 |
Code | 20G1 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Slang inw.diam. | 31.8 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Buitendiameter | 43.4 mm |
Maximale werkdruk | 64 bar |
Maximale werkdruk | 6.4 MPa |
Maximale werkdruk | 925 psi |
Minimum barstdruk | 256 bar |
Minimum barstdruk | 25.6 MPa |
Minimum barstdruk | 3738 psi |
Min. buigradius | 210 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 1.28 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-1SN |
SAE-norm | SAE 100 R1AT |
ISO-norm | ISO 1436 1SN R1ATS |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |
€ 23,70/ meterexcl. btw
€ 28,68incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026€ 87,30/ meterexcl. btw
€ 105,63incl. btw
30 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026