€ 23,70/ meterexcl. btw
€ 28,68incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | FLEXION |
Serie | MSP-R |
Type | Ronde metalen beschermspiraal |
Materiaal | Staal |
Kwaliteitsklasse | Verzinkt |
Bereik buitendiameter slang | van 41.01 tot 44 mm |
Inwendige diameter | 45 mm |
Draaddiameter | 2.8 mm |
Rollengte | 10 m |