€ 26,59/ meterexcl. btw
€ 32,17incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
58 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Type | G1 |
Code | 10G1XRL75 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Slang inw.diam. | 16 mm |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Buitendiameter | 23.5 mm |
Maximale werkdruk | 130 bar |
Maximale werkdruk | 13 MPa |
Maximale werkdruk | 1900 psi |
Minimum barstdruk | 520 bar |
Minimum barstdruk | 52 MPa |
Minimum barstdruk | 7592 psi |
Min. buigradius | 100 mm |
Materiaal binnenwand | NBR |
Materiaal buitenwand | NBR/PVC |
Kwaliteit buitenmantel | Standaard |
Kleur buitenwand | Zwart |
Materiaal inlage | Eén gevlochten staaldraadinlage met hoge treksterkte |
Gewicht | 0.46 kg/m |
Temperatuurbereik | van -40 tot 100 °C |
EN-norm | EN 853-1SN |
SAE-norm | SAE 100 R1AT |
ISO-norm | ISO 1436 1SN R1ATS |
Goedkeuring | DNV, LR, BV, ABS |
€ 11,30/ meterexcl. btw
€ 13,67incl. btw
Verkocht per: 0,01Min. order: 0,01
6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 51,11/ meterexcl. btw
€ 61,84incl. btw
107,5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026