€ 56,67/ stukexcl. btw
€ 68,57incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FLH90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN12 |
Slang inw.diam. | 1/2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1/2" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Middel |
A | 88 mm |
B | 50.5 mm |
D | 1/2" |
E | 40 mm |
K | 31.8 mm |
€ 2,41/ stukexcl. btw
€ 2,92incl. btw
2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 8,45/ stukexcl. btw
€ 10,22incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 6,00/ stukexcl. btw
€ 7,26incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026