Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens VF-6001-ZiNi

  • ERIKS:14312064
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VF
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 8x30
Gewicht
0.16 kg
A
32.5 mm
B
24.6 mm
C
40.5 mm
D
56 mm
E
18.2 mm
F
48 mm
G
22 mm
H
16 mm
I
7.2 mm
L
8.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026