Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 20GS24FLH45M

  • ERIKS:799483
  • Fabrikant:5412571551921
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 136,98/ stukexcl. btw

€ 165,75incl. btw

11 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLH45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Middel
A
176 mm
B
104.9 mm
D
1.1/4"
E
44 mm
K
63.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6005-ZiNi

  • Eriks:14309228
  • Manufacturer:SATZ-FH-6005-ZN

€ 34,40/ stukexcl. btw

€ 41,62incl. btw

171 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-6005-ZiNi

  • Eriks:14312081
  • Manufacturer:VF-6005-ZN

€ 22,90/ stukexcl. btw

€ 27,71incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026