Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens VF-6005-ZiNi

  • ERIKS:14312081
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 22,90/ stukexcl. btw

€ 27,71incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VF
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/2 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 16x55
Gewicht
1.35 kg
A
64.3 mm
B
51.6 mm
C
79.3 mm
D
113 mm
E
36.5 mm
F
95 mm
G
43 mm
H
30 mm
I
12 mm
L
16.8 mm
Onderdelen & accessoires

€ 4,83/ stukexcl. btw

€ 5,84incl. btw

1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026