Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 20GS20FLH30M

  • ERIKS:871524
  • Fabrikant:5412571551815
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 158,65/ stukexcl. btw

€ 191,97incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLH30
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN31
Slang inw.diam.
1.1/4" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
30 °
Bochtuitvoering
Middel
A
184 mm
B
112.9 mm
D
1.1/4"
E
22 mm
K
54 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6004-ZiNi

  • Eriks:14309225
  • Manufacturer:SATZ-FH-6004-ZN

€ 13,70/ stukexcl. btw

€ 16,58incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-6004-ZiNi

  • Eriks:14312077
  • Manufacturer:VF-6004-ZN

€ 11,70/ stukexcl. btw

€ 14,16incl. btw

177 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026