Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6004-ZiNi

  • ERIKS:14309225
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bestaat uit:
  • Twee flenshelften
  • Exclusief boutset en O-ring
Opslaan in lijst

€ 13,70/ stukexcl. btw

€ 16,58incl. btw

27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
FH
Flenssoort
Flenshelften
Drukklasse
6000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
420 bar
Bevestigingsschroeven
M 14x50
Gewicht
0.4 kg
A
54.8 mm
B
44.5 mm
C
66.6 mm
D
95 mm
E
15.9 mm
F
39 mm
G
38 mm
H
27 mm
I
9.8 mm
L
14.6 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1297 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026