€ 49,50/ stukexcl. btw
€ 59,90incl. btw
9 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FLH |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN31 |
Slang inw.diam. | 1.1/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 146 mm |
B | 74.9 mm |
D | 1.1/4" |
K | 54 mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 13,70/ stukexcl. btw
€ 16,58incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 11,70/ stukexcl. btw
€ 14,16incl. btw
177 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026