Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS24FL

  • ERIKS:11374207
  • Fabrikant:5412571957327
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 118,50/ stukexcl. btw

€ 143,39incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FL
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1.1/2"
Bochthoek
0 °
A
215 mm
B
68.2 mm
D
1"
K
60.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,54/ stukexcl. btw

€ 4,28incl. btw

996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3005-ZiNi

  • Eriks:14309176
  • Manufacturer:SATZ-FH-3005-ZN

€ 15,10/ stukexcl. btw

€ 18,27incl. btw

94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3005-ZiNi

  • Eriks:14312027
  • Manufacturer:VF-3005-ZN

€ 11,00/ stukexcl. btw

€ 13,31incl. btw

97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026