€ 15,10/ stukexcl. btw
€ 18,27incl. btw
94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | HAVIT |
Serie | FH |
Flenssoort | Flenshelften |
Drukklasse | 3000 psi |
SAE flensmaat | 1.1/2 in |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Zink-Nikkel |
Max. bedrijfsdruk | 210 bar |
Bevestigingsschroeven | M 12x35 |
Gewicht | 0.23 kg |
A | 61.1 mm |
B | 50.8 mm |
C | 69.9 mm |
D | 94 mm |
E | 17.85 mm |
F | 41 mm |
G | 25 mm |
H | 16 mm |
I | 7.5 mm |
L | 13.3 mm |
€ 4,83/ stukexcl. btw
€ 5,84incl. btw
1805 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026