€ 109,10/ stukexcl. btw
€ 132,01incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FLH90 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Middel |
A | 134 mm |
B | 76.8 mm |
D | 1" |
E | 90 mm |
K | 54 mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1297 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026€ 13,70/ stukexcl. btw
€ 16,58incl. btw
27 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026€ 11,70/ stukexcl. btw
€ 14,16incl. btw
177 Op voorraad - Verwachte leverdatum 27/10/2026