Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 16GS20FL90M

  • ERIKS:798851
  • Fabrikant:5412571552379
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 104,49/ stukexcl. btw

€ 126,43incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FL90M
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN25
Slang inw.diam.
1" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 61 3000 PSI
Maat aansluiting
1.1/4"
Bochthoek
90 °
Bochtuitvoering
Middel
A
134 mm
B
76.8 mm
D
1"
E
90 mm
K
50.8 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-3004-ZiNi

  • Eriks:14309173
  • Manufacturer:SATZ-FH-3004-ZN

€ 8,75/ stukexcl. btw

€ 10,59incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-3004-ZiNi

  • Eriks:14312023
  • Manufacturer:VF-3004-ZN

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026