Eriks
HAVIT

HAVIT SAE bolle volflens VF-3004-ZiNi

  • ERIKS:14312023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 8,65/ stukexcl. btw

€ 10,47incl. btw

105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
HAVIT
Serie
VF
Flenssoort
Volflens
Drukklasse
3000 psi
SAE flensmaat
1.1/4 in
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Zink-Nikkel
Max. bedrijfsdruk
280 bar
Bevestigingsschroeven
M 10x30
Gewicht
0.3 kg
A
51.6 mm
B
43.7 mm
C
58.7 mm
D
79 mm
E
30.2 mm
F
73 mm
G
22 mm
H
14 mm
I
7.5 mm
L
12 mm
Onderdelen & accessoires

€ 3,95/ stukexcl. btw

€ 4,78incl. btw

1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026