€ 199,37/ stukexcl. btw
€ 241,24incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FL30 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN25 |
Slang inw.diam. | 1" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Bochthoek | 30 ° |
Bochtuitvoering | Middel |
A | 166 mm |
B | 109.1 mm |
D | 1" |
E | 22 mm |
K | 50.8 mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1037 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 8,75/ stukexcl. btw
€ 10,59incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 8,65/ stukexcl. btw
€ 10,47incl. btw
105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026