€ 92,99/ stukexcl. btw
€ 112,52incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FL |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN19 |
Slang inw.diam. | 3/4" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/4" |
Bochthoek | 0 ° |
A | 111 mm |
B | 60 mm |
D | 3/4" |
K | 50.8 mm |
€ 3,95/ stukexcl. btw
€ 4,78incl. btw
1287 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 8,75/ stukexcl. btw
€ 10,59incl. btw
37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026€ 8,65/ stukexcl. btw
€ 10,47incl. btw
105 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026