Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 12GS16FBSPORX

  • ERIKS:24109709
  • Fabrikant:5412571559972
Image 1
Opslaan in lijst

€ 67,93/ stukexcl. btw

€ 82,20incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FBSPORX
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN19
Slang inw.diam.
3/4" in
Type aansluiting
Binnendraad wartelend
Type aansluiting
BSP 60° conus met o-ring
Maat aansluiting
1"
Bochthoek
0 °
Wartelsoort
Volle moer
Onderdelen & accessoires
Product Image

GATES GlobalSpiral slangkoppeling 10GS12FL90-100

  • Eriks:14607126
  • Manufacturer:7347076245

€ 165,94/ stukexcl. btw

€ 200,79incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026