€ 165,94/ stukexcl. btw
€ 200,79incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FL90L |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN16 |
Slang inw.diam. | 5/8" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 3/4" |
Bochthoek | 90 ° |
Bochtuitvoering | Lang |
A | 110 mm |
B | 59.7 mm |
D | 5/8" |
E | 100 mm |
K | 38.1 mm |