Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral slangpilaar 10GS8FLH45M

  • ERIKS:913707
  • Fabrikant:5412571551846
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 80,81/ stukexcl. btw

€ 97,78incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral (GS)
Type
FLH45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Tweedelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN16
Slang inw.diam.
5/8" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
1/2"
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Middel
A
115.1 mm
B
64.8 mm
D
5/8"
E
19 mm
K
31.8 mm
Onderdelen & accessoires

€ 2,41/ stukexcl. btw

€ 2,92incl. btw

2661 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6001-ZiNi

  • Eriks:14309213
  • Manufacturer:SATZ-FH-6001-ZN

€ 8,45/ stukexcl. btw

€ 10,22incl. btw

37 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle volflens VF-6001-ZiNi

  • Eriks:14312064
  • Manufacturer:VF-6001-ZN

€ 6,00/ stukexcl. btw

€ 7,26incl. btw

18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026