€ 139,82/ stukexcl. btw
€ 169,18incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral (GS) |
Type | FL60 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Tweedelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN38 |
Slang inw.diam. | 1.1/2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 61 3000 PSI |
Maat aansluiting | 1.1/2" |
Bochthoek | 60 ° |
Bochtuitvoering | Kort |
A | 231 mm |
B | 157.5 mm |
D | 1.1/2" |
E | 53 mm |
K | 60.5 mm |
€ 3,54/ stukexcl. btw
€ 4,28incl. btw
996 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 15,10/ stukexcl. btw
€ 18,27incl. btw
94 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 11,00/ stukexcl. btw
€ 13,31incl. btw
97 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026