€ 407,58/ stukexcl. btw
€ 493,17incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | GATES |
Serie | GlobalSpiral Max (GSM) |
Type | FLH45 |
Uitvoering | Standaard |
Een- of tweedelig | Eendelig |
Materiaal | Staal |
Oppervlaktebescherming | Verzinkt |
Slang inw.diam. (DN) | DN51 |
Slang inw.diam. | 2" in |
Type aansluiting | Flens |
Type aansluiting | SAE code 62 6000 PSI |
Maat aansluiting | 2" |
Bochthoek | 45 ° |
Bochtuitvoering | Standaard |
A | 297 mm |
B | 182.5 mm |
D | 2" |
E | 63 mm |
K | 79.5 mm |
€ 5,79/ stukexcl. btw
€ 7,01incl. btw
2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026€ 50,90/ stukexcl. btw
€ 61,59incl. btw
380 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026