Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 32GSM32FLH

  • ERIKS:12448172
  • Fabrikant:5414465155116
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 345,42/ stukexcl. btw

€ 417,96incl. btw

6 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
FLH
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN51
Slang inw.diam.
2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
0 °
A
251.4 mm
B
137.4 mm
D
2"
K
79.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6006-ZiNi

  • Eriks:14309233
  • Manufacturer:SATZ-FH-6006-ZN

€ 50,90/ stukexcl. btw

€ 61,59incl. btw

380 Op voorraad - Verwachte leverdatum 05/11/2026