Eriks
GATES

GATES GlobalSpiral Max slangkoppeling 24GSM32FLH45M

  • ERIKS:12085611
  • Fabrikant:5414465825378
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 403,64/ stukexcl. btw

€ 488,40incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
GATES
Serie
GlobalSpiral Max (GSM)
Type
FLH45
Uitvoering
Standaard
Een- of tweedelig
Eendelig
Materiaal
Staal
Oppervlaktebescherming
Verzinkt
Slang inw.diam. (DN)
DN38
Slang inw.diam.
1.1/2" in
Type aansluiting
Flens
Type aansluiting
SAE code 62 6000 PSI
Maat aansluiting
2"
Bochthoek
45 °
Bochtuitvoering
Middel
A
241 mm
B
146 mm
D
1.1/2"
E
56 mm
K
79.5 mm
Onderdelen & accessoires

€ 5,79/ stukexcl. btw

€ 7,01incl. btw

2886 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bolle flenshelften set FH-6006-ZiNi

  • Eriks:14309233
  • Manufacturer:SATZ-FH-6006-ZN

€ 50,90/ stukexcl. btw

€ 61,59incl. btw

380 Op voorraad - Verwachte leverdatum 06/11/2026